ROSSINI - RSSKAH102MTGX53 STRUTTURA A 2 ELEMENTI 2XGX53 - KAH102MTGX53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 8 W
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GX53
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 380 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421652556
Artikelnummer
RSSKAH102MTGX53
Herstellernummer
KAH102MTGX53
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
8 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
380 mm
Breite:
150 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2


