ROSSINI - RSSKAH101OSGX53 PLAFONIERA MINI ORO SATINATO GX53 IP20 - KAH101OSGX53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 8 W
Gehäusefarbe - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GX53
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421653577
Artikelnummer
RSSKAH101OSGX53
Herstellernummer
KAH101OSGX53
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
8 W
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
225 mm
Breite:
240 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


