ROSSINI - RSSKAH101MTGX53 STRUTTURA SINGOLO ELEMENTO 1XGX53 - KAH101MTGX53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 8 W
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GX53
Nennspannung - 220...240 V
Außendurchmesser - 150 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421652563
Artikelnummer
RSSKAH101MTGX53
Herstellernummer
KAH101MTGX53
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
8 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
150 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
45 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


