ROSSINI - RSSKAG004 APPLIQUE IN GESSO BIANCO 2XG9 33W IP20 - KAG004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 66 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Fassung - G9
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.448 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421698301
Artikelnummer
RSSKAG004
Herstellernummer
KAG004
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
66 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
G9
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
115 mm


