Startseite

ROSSINI - RSSKAD001GR APPLIQUE GRIGIA E27 IP65 - KAD001GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Länge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421653829

Artikelnummer

RSSKAD001GR

Herstellernummer

KAD001GR

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

15 W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Länge:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

150 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Apparecchio a parete per esterno (IP54) biemissione con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti. Diffusore interno in policarbonato per un'ottima diffusione della luce. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, antracite). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.