Startseite

ROSSINI - RSSKAD001B APPLIQUE BIANCA E27 IP54 - KAD001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421653812

Artikelnummer

RSSKAD001B

Herstellernummer

KAD001B

Hersteller

RSS

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Systemleistung:

15 W

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Länge:

150 mm

Apparecchio a parete per esterno (IP54) biemissione con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti. Diffusore interno in policarbonato per un'ottima diffusione della luce. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, antracite). Disponibili giunti certificati IP68 per la re alizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.