ROSSINI - RSSKAD001AN APPLIQUE ANTRACITE E27 IP65 - KAD001AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421653836
Artikelnummer
RSSKAD001AN
Herstellernummer
KAD001AN
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
150 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


