ROSSINI - RSSKAA102R LAMPADA DA PARETE IN CEMENTO ROSSO E14 I - KAA102R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 12 W
Gehäusefarbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Fassung - E14
Außendurchmesser - 150 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
173 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421693580
Artikelnummer
RSSKAA102R
Herstellernummer
KAA102R
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
12 W
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
E14
Außendurchmesser:
150 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
213 mm
Lampada da tavolo e da parete con struttura portalampada in cemento effetto graniglia. Sfera in vetro soffiato bianco satinato, per un'ottima e omogenea diffusione della luce. Disponibile in due finiture, bianco e rosso. Attacco E14 che consente di montare lampadina a LED, con diametro massimo 35 mm.


