Startseite

ROSSINI - RSSKAA102B LAMPADA DA PARETE IN CEMENTO BIANCO E14 - KAA102B

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSKAA102B LAMPADA DA PARETE IN CEMENTO BIANCO E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Fassung - E14

  • Außendurchmesser - 150 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421693573

Artikelnummer

RSSKAA102B

Herstellernummer

KAA102B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

12 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

E14

Außendurchmesser:

150 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

213 mm

Lampada da tavolo e da parete con struttura portalampada in cemento effetto graniglia. Sfera in vetro soffiato bianco satinato, per un'ottima e omogenea diffusione della luce. Disponibile in due finiture, bianco e rosso. Attacco E14 che consente di montare lampadina a LED, con diametro massimo 35 mm.