ROSSINI - RSSJAY002N PLAFONIERA NERA E27 IP20 - JAY002N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.330 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421571161
Artikelnummer
RSSJAY002N
Herstellernummer
JAY002N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
280 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


