ROSSINI - RSSJAM001GR APPLIQUE GRIGIA E27 IP54 - JAM001GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421582600
Artikelnummer
RSSJAM001GR
Herstellernummer
JAM001GR
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
127 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
240 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


