Startseite

ROSSINI - RSSINO002 HIGH BAY LED 200W 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 27000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421555567

Artikelnummer

RSSINO002

Herstellernummer

INO002

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

27000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Lampenleistung:

200...200 W

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

380 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Glas

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Höhe/Tiefe:

200 mm

HIGH BAY LED. 200W. 4000K. 27000 lm.