Startseite

ROSSINI - RSSINE004B TESTA LED INEMURI PER BOTTIGLIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Fassung - sonstige

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 100 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421677603

Artikelnummer

RSSINE004B

Herstellernummer

INE004B

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Fassung:

sonstige

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

100 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

5...5 V

Schutzklasse:

III

Dimmung Touch and Dim:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

120 mm

Lampada LED (2700K) da tavolo, a parete, a sospensione, per bottiglia portatile e senza fili, ricaricabile tramitite USB. Ideale nel mondo della ristorazione e hotellerie, grazie all'emissione di luce confortevole e modulabile ? ottimale anche in ambiente domestico per illuminare il tavolo da pranzo e la postazione smart working. Funge da luce da lettura ai lati del letto o illumina il dehors esti vo, un angolo relax della terrazza o dovunque non ? previsto un punto luce o una presa di corrente.Nella versione a parete e a sospensione il diffusore ha un aggancio magnetico che si innesta sulla struttura conuna semplice pressione. Grazie alla versione con tappo, una bottiglia che conserva un ricordo importante si trasforma in una lampada speciale creando un?atmosfera unica. Realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polvere, ha un grado di protezione IP54 per utilizzo anche in esterno. Disponibile nei colori bianco e antracite per laversione a tappo, a parete e a sospensione, nei colori bianco, antracite, cipria, verde, blu e oro per la versione da tavolo. Accensione regolabile con interruttore touch dimmer, durata della batteria 12 ore.