Startseite

ROSSINI - RSSINE003B SOSPENSIONE LED 2,2W BIANCA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - sonstige

  • Durchmesser - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421654055

Artikelnummer

RSSINE003B

Herstellernummer

INE003B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Durchmesser:

120 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP54

Nennspannung:

5...5 V

Dimmung Touch and Dim:

ja

Höhe/Tiefe:

295 mm

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada LED (2700K) da tavolo, a parete, a sospensione, per bottiglia portatile e senza fili, ricaricabile tramitite USB. Ideale nel mondo della ristorazione e hotellerie, grazie all'emissione di luce confortevole e modulabile ? ottimale anche in ambiente domestico per illuminare il tavolo da pranzo e la postazione smart working. Funge da luce da lettura ai lati del letto o illumina il dehors esti vo, un angolo relax della terrazza o dovunque non ? previsto un punto luce o una presa di corrente.Nella versione a parete e a sospensione il diffusore ha un aggancio magnetico che si innesta sulla struttura conuna semplice pressione. Grazie alla versione con tappo, una bottiglia che conserva un ricordo importante si trasforma in una lampada speciale creando un?atmosfera unica. Realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polvere, ha un grado di protezione IP54 per utilizzo anche in esterno. Disponibile nei colori bianco e antracite per laversione a tappo, a parete e a sospensione, nei colori bianco, antracite, cipria, verde, blu e oro per la versione da tavolo. Accensione regolabile con interruttore touch dimmer, durata della batteria 12 ore.