Startseite

ROSSINI - RSSINE002B APPLIQUE PORTATILE BIANCO LED 2,2W IP54 - INE002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 2.2 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421654024

Artikelnummer

RSSINE002B

Herstellernummer

INE002B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

2.2 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

5...5 V

Außendurchmesser:

120 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

295 mm

Dimmung Touch and Dim:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Lampada LED (2700K) da tavolo, a parete, a sospensione, per bottiglia portatile e senza fili, ricaricabile tramitite USB. Ideale nel mondo della ristorazione e hotellerie, grazie all'emissione di luce confortevole e modulabile è ottimale anche in ambiente domestico per illuminare il tavolo da pranzo e la postazione smart working. Funge da luce da lettura ai lati del letto o illumina il dehors estivo, un angolo relax della terrazza o dovunque non è previsto un punto luce o una presa di corrente. Nella versione a parete e a sospensione il diffusore ha un aggancio magnetico che si innesta sulla struttura conuna semplice pressione. Grazie alla versione con tappo, una bottiglia che conserva un ricordo importante si trasforma in una lampada speciale creando un'atmosfera unica. Realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polvere, ha un grado di protezione IP54 per utilizzo anche in esterno. Disponibile nei colori bianco e antracite per la versione a tappo, a parete e a sospensione, nei colori bianco, antracite, cipria, verde, blu e oro per la versione da tavolo. Accensione regolabile con interruttore touch dimmer, durata della batteria 12 ore.