ROSSINI - RSSIGL102NOL APPLIQUE NERA/ORO LUCIDO LED 7W IP20 270 - IGL102NOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 7 W
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421680801
Artikelnummer
RSSIGL102NOL
Herstellernummer
IGL102NOL
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
7 W
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
100 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
90 mm
Dimmung Touch and Dim:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm


