Startseite

ROSSINI - RSSIGL101NOL SOSPENSIONE 5+2W 2700K NERO/OL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421680788

Artikelnummer

RSSIGL101NOL

Herstellernummer

IGL101NOL

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max. Systemleistung:

7 W

Gehäusefarbe:

sonstige

Fassung:

sonstige

Durchmesser:

120 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

ja

Höhe/Tiefe:

318 mm

Schutzklasse:

II

i" per la componente tecnologica che lo caratterizza, la doppia "o" per la forma tondeggiante: iGloo ? un apparecchio LED (2700K) dal design originale, datto ad ambienti dal gusto unico. Da parete, a sospensione, da tavolo e da terra. Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360? il fascio luminoso netto e definito. Il prodotto ? caratterizzato da una tripla accensione: lucediretta diffusa (dimmerabile), luce di cortesia e luce di cort esia e diffusa insieme."