ROSSINI - RSSIGL101B SOSPENSIONE 5+2W 2700K BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Max. Systemleistung - 7 W
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421680771
Artikelnummer
RSSIGL101B
Herstellernummer
IGL101B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Max. Systemleistung:
7 W
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
120 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Touch and Dim:
ja
Höhe/Tiefe:
318 mm
Schutzklasse:
II