Startseite

ROSSINI - RSSIGL004NOL LAMPADA TERRA 5+2W 2700K NERO/OL

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSIGL004NOL LAMPADA TERRA 5+2W 2700K NERO/OL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 550 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1222 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421570492

Artikelnummer

RSSIGL004NOL

Herstellernummer

IGL004NOL

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

550 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1222 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Farbe der Abdeckung:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

100 mm

Lampada a terra. Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360°. 8,5W 550 lm 2700K 80°