Startseite

ROSSINI - RSSIGL001B SOSPENSIONE 5+2W 2700K BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 550 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 100 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421570423

Artikelnummer

RSSIGL001B

Herstellernummer

IGL001B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

550 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

100 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

318 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

i" per la componente tecnologica che lo caratterizza, la doppia "o" per la forma tondeggiante: iGloo ? un apparecchio LED (2700K) dal design originale, datto ad ambienti dal gusto unico. Da parete, a sospensione, da tavolo e da terra. Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360? il fascio luminoso netto e definito. Il prodotto ? caratterizzato da una tripla accensione: lucediretta diffusa (dimmerabile), luce di cortesia e luce di cort esia e diffusa insieme."