Startseite

ROSSINI - RSSHOS003B INCASSO BIANCO 6W 3K 36?IP65

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421677542

Artikelnummer

RSSHOS003B

Herstellernummer

HOS003B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

58 mm

Faretto LED ad incasso tondo per cartongesso, utile per distribuire la luce in modo omogeneo e per i lluminare alla perfezione spazi ampi, come cucinee living, oppure piccoli come ingressi e corridoi. Grazie al grado di protezione IP65 pu? essere installato anche in esterno. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in due dimensioni e d ue temperature colore (3000K e 4000K).