Startseite

ROSSINI - RSSHOL030N SOSPENSIONE LED N 13W CON ANELLO N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421676682

Artikelnummer

RSSHOL030N

Herstellernummer

HOL030N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max. Systemleistung:

13 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

sonstige

Durchmesser:

95 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

145 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Proiettore LED di forma tonda con alimentatore int egrato per illuminazione puntuale. Applicabile aparete, a soffitto, a sospensione e a binario (installabile su binario trifase GROOVE evo e YAKI evo ). Disponibile con base nera o bianca, con anelloin sei finiture (bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame). Orientabile su due assi di 355? rispetto all?asse verticale e di ?90?rispetto all?asse orizzontale. Proposto con ottica di 38? e disponibile ottica da 12? da ordinare separatamente come accessorio. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. In virt? dell?ottima resa cromatica (CRI>90) e della versatilit? di utilizzo, il prodotto ? adatto per ambienti retail, residenzi ali e spazi museali.