ROSSINI - RSSHOL002RA APPLIQUE/PLAFONIERA NERO/RAME LED 13W 38 - HOL002RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 13 W
Gehäusefarbe - Kupfer
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421592425
Artikelnummer
RSSHOL002RA
Herstellernummer
HOL002RA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
13 W
Gehäusefarbe:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Außendurchmesser:
95 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
78 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2


