Startseite

ROSSINI - RSSHOK002B APPLIQUE BIANCA E14 IP20 - HOK002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 42 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E14

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

929 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421676217

Artikelnummer

RSSHOK002B

Herstellernummer

HOK002B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

42 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E14

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

200 mm

Breite:

160 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

200 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Luce diffusa, omogenea e avvolgente per questa lampada da parete e da soffitto dal design moderno e minimale. Struttura in metallo cromato oppure nella versione bianco o nero opaco, con cinque punti luminosi omnidirezionali in vetro bianco latte per la versione da soffitto e una sfera per la versione da parete. Si presta ottimamente per l'installazione sopra un tavolo, per arredare in modo scenografico la zona living o in luoghi ristretti o di passaggio. Attacco E14 che consente di montare lampadina LED.