ROSSINI - RSSHOK001CR PLAFONIERA CROMO E14 IP20 - HOK001CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 42 W
Gehäusefarbe - Chrom
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E14
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
827 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421680399
Artikelnummer
RSSHOK001CR
Herstellernummer
HOK001CR
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
42 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E14
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1300 mm
Breite:
560 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
630 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
5


