Startseite

ROSSINI - RSSHEL001B VENTILATORE BIANCO LED 18W IP20 3000-400 - HEL001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...6500 K

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421667581

Artikelnummer

RSSHEL001B

Herstellernummer

HEL001B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...6500 K

Max. Systemleistung:

18 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Außendurchmesser:

1320 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

255 mm

Dimmung RF:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Ventilatore a soffitto a LED con tre pale in ABS nella finitura bianca o legno naturale (da ordinare separatamente come kit) e struttura in metallo bianco. Dotato di telecomando per la regolazione della velocità, temperatura colore della luce, invertitore di marcia estate-inverno e accensione-spegnimento della luce.