ROSSINI - RSSHED004BDA PROIETTORE LED 32W B 2700K DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 32 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
8015421597420
Artikelnummer
RSSHED004BDA
Herstellernummer
HED004BDA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
32 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung DALI:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
93 mm
Höhe/Tiefe:
184 mm
Breite:
112 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3