Startseite

ROSSINI - RSSHAN004MA APPLIQUE MARRONE LED 7W 360° IP54 4000K - HAN004MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421556823

Artikelnummer

RSSHAN004MA

Herstellernummer

HAN004MA

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

7 W

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

90 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

160 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Apparecchio LED a parete, soffitto e a terra per esterno IP65. Tre finiture, grigio, antracite e marrone. Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli con barriera anticondensa.