ROSSINI - RSSHAN004GR APPLIQUE GRIGIA LED 7W 360° IP54 4000K C - HAN004GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 7 W
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421556816
Artikelnummer
RSSHAN004GR
Herstellernummer
HAN004GR
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
7 W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
90 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
160 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


