Startseite

ROSSINI - RSSHAN002AN PALO DA ESTERNO LED 1X7W 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 650 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421556748

Artikelnummer

RSSHAN002AN

Herstellernummer

HAN002AN

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

650 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

426 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

90 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Apparecchio a parete o da terra per esterno. Versione da terra a LED (con alimentatore ntegrato e proposto in due temperature colore 3000K e 4000K) versione a parete con attacco E27 che consente di montare lampadina LED, alogena o a risparmio energetico.Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due finiture grigio versione da terra disponibile in due altezze. Disponibili giunti di connessione lineare che aumentano il grado di protezione a IP68 e giunti di connessione anticondensa. 7W. 426 lm. Alttezza-650 mm. Colore antracite