ROSSINI - RSSGUA003AN APPLIQUE ANTRACITE E27 120-120° IP 65 - GUA003AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421595099
Artikelnummer
RSSGUA003AN
Herstellernummer
GUA003AN
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
247 mm
Breite:
100 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
118 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


