ROSSINI - RSSGUA002B APPLIQUE BIANCA LED 12W 120-120° I P65 4 - GUA002B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 12 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421595082
Artikelnummer
RSSGUA002B
Herstellernummer
GUA002B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
12 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
247 mm
Breite:
100 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
118 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


