Startseite

ROSSINI - RSSGUA002AN APPLIQUE ANTRACITE LED 12W 120-120° IP65 - GUA002AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421595051

Artikelnummer

RSSGUA002AN

Herstellernummer

GUA002AN

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

247 mm

Breite:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

118 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP55) a LED o con attacco E27 che consente di montarelampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone) e nella versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazine delle connessioni elettriche, sicure, durevolie con barriera anticondensa.