Startseite

ROSSINI - RSSGOR001B VENTILATORE BIANCO LED 45W IP20 2700-300 - GOR001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Fassung - sonstige

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

929 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421702664

Artikelnummer

RSSGOR001B

Herstellernummer

GOR001B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

45 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

900 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

210 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ventilatore a soffitto a LED con CCT settabile per selezionare la temperatura colore preferito. Quattro pale che si richiudoono durante la fase di spegnimento, in policarbonato bianco. Dotato di telecomando a onde radio per la regolazione della velocità,invertitore di marcia estate-inverno e accensionespegnimento della luce indipendente dalla ventilazione. Dimmerabile, con controllo della velocità e temporizzatore.