Startseite

ROSSINI - RSSGLI001B SEGNAPASSO SIMMETRICO VETRO BIANCO 4,5W - GLI001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Fassung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421668595

Artikelnummer

RSSGLI001B

Herstellernummer

GLI001B

Hersteller

RSS

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

3000...6000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

81 mm

Länge:

178 mm

Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP66/20) applicabile in superfici in muratura e cartongesso con scatola 503. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Dalla forma squadrata con diffusore in vetro temperato per illuminare e decorare con eleganza ambienti esterni e interni come scale, corridoi, ingressi e zone di passaggio.Alimentatore LED integrato. Disponibile in due finiture (bianco e ner o).