Startseite

ROSSINI - RSSGHE003GR APPLIQUE GRIGIA G9 5W IP54 - GHE003GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - G9

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421582587

Artikelnummer

RSSGHE003GR

Herstellernummer

GHE003GR

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

5 W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

G9

Nennspannung:

220...240 V

Außendurchmesser:

115 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

85 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP54) a LED o con attacco G9 che consente di montare lampadina LED (max 5W). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, proposta in due finiture (grigio e nero). Versione LED con fascio di luce a 37°, alimentatore LED integrato, disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessionielettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.