Startseite

ROSSINI - RSSGHE002N APPLIQUE NERA LED 14W 37 - 37° IP54 4000 - GHE002N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421557110

Artikelnummer

RSSGHE002N

Herstellernummer

GHE002N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

7 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

80 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

160 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP54) a LED o con attacco G9 che consente di montare lampadina LED (max 5W). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, proposta in due finiture (grigio e nero). Versione LED con fascio di luce a 37°, alimentatore LED integrato, disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessionielettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.