Startseite

ROSSINI - RSSGEO003 PLAFONIERA METALLO LED 3X6W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 1620 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421540617

Artikelnummer

RSSGEO003

Herstellernummer

GEO003

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

1620 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1620 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

165 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada spot orientabile a soffitto con sorgente LED, in metallo verniciato di colore bianco e con alimentatore integrato. Prodotto dal design moderno e dalle dimensioni ridotte, viene proposto nella versione da tre elementi (struttura circolare a plafone). LED 18W(3x6W) 1620lm 3000K 60°. CRI >80.