Startseite

ROSSINI - RSSGEE002CO APPLIQUE CORTEN LED 10W 30-130° IP65 400 - GEE002CO

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSGEE002CO APPLIQUE CORTEN LED 10W 30-130° IP65 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schlagfestigkeit - IK05

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421690152

Artikelnummer

RSSGEE002CO

Herstellernummer

GEE002CO

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

10 W

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK05

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

124 mm

Breite:

110 mm

Ausstrahlungswinkel:

variabler Ausstrahlungswinkel

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

110 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Apparecchio LED da parete per esterno IP65 che trasforma la luce in uno strumento progettuale. I suoi deflettori superiori e inferiori orientabili da 30° a 130° permettono di definire ampiezza e intensità dei fasci, creando scenografie di luce controllate per residenze, hotel e locali. Alimentatore LED integrato. Disponibile in cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde e in due temperature colore, 3000K e 4000K.