ROSSINI - RSSGEE002B APPLIQUE BIANCA LED 10W 30-130° IP65 400 - GEE002B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 10 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schlagfestigkeit - IK05
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421690145
Artikelnummer
RSSGEE002B
Herstellernummer
GEE002B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
10 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK05
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
124 mm
Breite:
110 mm
Ausstrahlungswinkel:
variabler Ausstrahlungswinkel
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
110 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5


