Startseite

ROSSINI - RSSFRI004OS LAMPADA TAVOLO LED 3K ORO SAT 3,5W

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSFRI004OS LAMPADA TAVOLO LED 3K ORO SAT 3,5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 180 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 465 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421572229

Artikelnummer

RSSFRI004OS

Herstellernummer

FRI004OS

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

180 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

465 mm

Biegbar:

ja

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

Gold

Nennspannung:

220...240 V

Höhenverstellbar:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Steckdose:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada da lettura orientabile a LED (3000K), installabile a parete, con pinza o da tavolo. Il braccio flessibile rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, bianca per la versione bianca, orientabile e modellabile a piacimento 3,5W. 180 lm.