Startseite

ROSSINI - RSSFRI001OS APPLIQUE ORO SATINATO LED 3W IP20 3000K - FRI001OS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421572281

Artikelnummer

RSSFRI001OS

Herstellernummer

FRI001OS

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

3 W

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Außendurchmesser:

90 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada da lettura orientabile a LED (3000K), proposta nella versione a parete, da tavolo con base da appoggio o con comoda pinza che permette di posizionare la lampada su mensole, ripiani o scaffali. La versione a parete è proposta con attacco circolaresu cui è posta l'accensione o con corpo lampada orientabile e supporto rettangolare con attacco USB che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali. Il braccio flessibile è rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, biancaper la versione bianca, orientabile e modellabile a piacimento. Fascio di luce concentrato che rende il prodotto adatto ad installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo. Disponibile in cinque finiture: bianco, nero, rosso, giallo e oro satinato.