Startseite

ROSSINI - RSSFAL002 LAMPADA A LED 18X2W 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421560738

Artikelnummer

RSSFAL002

Herstellernummer

FAL002

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

36 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

3240...3240 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe/Tiefe:

55 mm

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

250 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

190 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore a LED da esterno (IP65) in pressofusion e di alluminio, verniciato con polveri poliesteread elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Orientabile, applicabile a parete o plafone. Alimentatoe LED integrato. Disponibile in due misure e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4 000K). Disponibili giunti certificati IP68 per larealizzazione delle connessioni elettriche, sicure , durevoli e con barriera anticondensa.