Startseite

ROSSINI - RSSF.RAS2003K MODULO LED RASTER 1000 LM 3K 36?

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421677276

Artikelnummer

RSSF.RAS2003K

Herstellernummer

F.RAS2003K

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

6 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

53 mm

Höhe/Tiefe:

41 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

250...250 mA

Faretto LED ad incasso tondo, pratico e funzionale, che garantisce un?illuminazione ottimale, sicura e piacevole in tutti gli ambienti in cui viene in stallato. Struttura in pressofusione di alluminioe disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Moduli led componibili con 3 tipologie diverse di ghiere per rispondere alle differenti esigenze di potenza e diffusione della luce. Inoltre, la sua ottica orientabile di 355? rispetto all?asse verticale e di +-25? rispetto all?asse orizzontale ? progettata per illuminare e arredare con estrema semplicit? ogni ambiente, integrandosi con arre di e stili differenti.