ROSSINI - RSSERK105B SOSPENSIONE E27 BIANCO 5X75W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8015421573301
Artikelnummer
RSSERK105B
Herstellernummer
ERK105B
Hersteller
RSS
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Pendellänge:
3000...3000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W