ROSSINI - RSSENS001OS APPLIQUE ORO SATINATO LED 7W IP20 3000K - ENS001OS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 7 W
Gehäusefarbe - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
179 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421663699
Artikelnummer
RSSENS001OS
Herstellernummer
ENS001OS
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
7 W
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Außendurchmesser:
152 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm


