ROSSINI - RSSEMI007 APPLIQUE/PLAFONIERA BIANCA/VETRO SATINAT - EMI007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Fassung - E14
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.448 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421658671
Artikelnummer
RSSEMI007
Herstellernummer
EMI007
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Fassung:
E14
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
160 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
170 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


