ROSSINI - RSSEMI005 APPLIQUE/PLAFONIERA BIANCA/VETRO SATINAT - EMI005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.330 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421576371
Artikelnummer
RSSEMI005
Herstellernummer
EMI005
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
400 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
390 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


