ROSSINI - RSSEDG003B PLAFONIERA 4 ELEMENTI BIANCA GX53 IP20 - EDG003B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 8 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GX53
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421653515
Artikelnummer
RSSEDG003B
Herstellernummer
EDG003B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
8 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
950 mm
Breite:
30 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
460 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4


