ROSSINI - RSSEDG002N PLAFONIERA 3 ELEMENTI NERA GX53 IP20 - EDG002N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 9 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GX53
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421654499
Artikelnummer
RSSEDG002N
Herstellernummer
EDG002N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
9 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
700 mm
Breite:
30 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
340 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3


